Casacca premaman elaticizzata Hamilton Blue XL R

Codice art.: LW18HBRXL
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
Taglia unisex XL
Due pieghe sul dorso per maggiore libertà di movimento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo LW18HBRXL
EAN / GTIN 5036108351091
Codice del produttore LW18HBRXL

Descrizione

Descrizione:

Questa è la versione premaman della nostra casacca classica stretch realizzata con un tessuto twill leggero ed elasticizzato, dal design moderno e pulito ed una vestibilità elegante. Il comfort di questo capo è ulteriormente migliorato dal design action back e dalla zip frontale.

Proprietà:

  • Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • 3 tasche ampie
  • Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Tasca impermeabile per riporre le cose al sicuro
  • Vestibilità da donna

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Composizione del guscio: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Peso del guscio gm: 145
Peso del guscio oz: 4
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello