• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Strettoio a vite in lega speciale di zinco pressofuso LM 200/50

Codice art.: LM20/5
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo LM20/5
EAN / GTIN 4008158005485
Codice del produttore LM20/5
Numero-L L80030 157

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 1.500 N
  • Ganasce in zinco pressofuso con rivestimento nero
  • Con cappuccio protettivo
  • Piccolo e maneggevole
  • Peso leggero

Proprietà:

  • Overhead: 50 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parti superiore e inferiore in zinco pressofuso, verniciate a polvere
    • Profilato completo in acciaio, trafilato a freddo, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, zincato
    • Manico in legno, lacca a base d'acqua
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Cappucci di protezione in plastica
  • Rotaia: 15x5 mm
  • Apertura alare: 200 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Cucine e allestimento di negozi
  • Serraggio rapido e delicato

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire la nervatura della guida con una spazzola in acciaio
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello