Pinza incorporata - orizzontale LB 300-2, Lunghezza max; 200 mm, Divisione 0,01 mm

Codice art.: LB 300-2
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
Lettura 0,01 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Campo di misura 200 mm
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro a corsoio, esecuzione speciale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo LB 300-2
EAN / GTIN 4045761139732
Codice del produttore LB 300-2
Numero-L L40250 2750

Descrizione

Descrizione:

  • Calibro a corsoio digitale con elevata precisione di misura, anche ad elevata velocità di traslazione
  • Facilità di montaggio su macchine utensili, apparecchiature, banchi di prova ecc
  • Azzeramento, prelunghezza e cambio di unità sono regolabili manualmente
  • Interfaccia dati RS-232, di serie
  • Unità di misura selezionabili: mm, inch

Proprietà:

  • Dimensioni alloggiamento L×P×A 350x42x30 mm
  • Funzionamento a batterie, batterie di serie (3 V CR2032)

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello