SLS LANYARD 1.2M 2 CARAB SCREW 80MM

Codice art.: LAN1.2
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
    Codice articolo LAN1.2
    EAN / GTIN 3662424028571
    Codice del produttore LAN1.2
    Numero-L L60130 9675

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Cintura per agganciare gli utensili della serie FACOM SLS alla cintura
    • 2 moschettoni in acciaio inossidabile, 80 mm, con vite di bloccaggio
    • La cintura è particolarmente adatta per agganciare utensili pesanti alla cintura o a supporti esterni
    • scala, impalcatura, gabbia di sollevamento
    • . Gli attrezzi pesanti possono essere fissati in modo ottimale con questa cintura.
    • Lunghezza della cintura tesa senza moschettone: 1,20 m
    • Larghezza della cintura: 18 mm
    • Carico nominale ammissibile: 6 kg

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello