SLS 5 LANYARD 20CM 2 CARAB SCREW 60MM

Codice art.: LAN0.2
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo LAN0.2
EAN / GTIN 3662424028564
Codice del produttore LAN0.2
Numero-L L60130 9943

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Cintura per fissare gli utensili della serie FACOM SLS alla cintura
  • 2 moschettoni in acciaio inossidabile, 60 mm, con vite di bloccaggio
  • La cintura è particolarmente adatta per fissare le chiavi ad anello a gomito della serie 54A con tubo a slitta 54.M.
  • lunghezza della cinghia senza moschettone: 200 mm
  • larghezza della cinghia: 13 mm
  • carico nominale ammissibile: 4 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello