Completo impermeabile Sealtex Essential (completo 2 pezzi) Navy XXL R

Codice art.: L450NARXXL
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
Codice articolo L450NARXXL
EAN / GTIN 5036108319992
Codice del produttore L450NARXXL

Descrizione

Descrizione:

Il completo impermeabile Sealtex Essential offre un'eccellente protezione in un unico set conveniente. Un completo di valore composto da giacca e pantalone con tutte le grandi caratteristiche utilizzate in tutte le gamme Sealtex comprese le cuciture saldate ad alta frequenza. Questa tuta è confezionata in un unico sacchetto ideale per la vendita al dettaglio.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Set giacca e pantalone per maggiore convenienza
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 2 tasche sicure
  • Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU
Composizione del guscio: 95% PVC, 5% PU
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello