Descrizione:
Il completo impermeabile Sealtex Essential offre un'eccellente protezione in un unico set conveniente. Un completo di valore composto da giacca e pantalone con tutte le grandi caratteristiche utilizzate in tutte le gamme Sealtex comprese le cuciture saldate ad alta frequenza. Questa tuta è confezionata in un unico sacchetto ideale per la vendita al dettaglio.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Set giacca e pantalone per maggiore convenienza
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 2 tasche sicure
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU
Composizione del guscio: 95% PVC, 5% PU
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;