Descrizione:
Il completo impermeabile Essentials offre un'ottima protezione in unico conveniente set. Questo conveniente completo, classico e leggero, è un capo imprescindibile con le sue cuciture nastrate. Le sue caratteristiche includono 2 tasche sul davanti della giacca e 2 tasche laterali nel pantalone, con un cappuccio regolabile a scomparsa e una presa d'aria posteriore per la ventilazione. La giacca è dotata di polsini interni elasticizzati per evitare l'ingresso dell'acqua ed i pantaloni hanno una vita completamente elasticizzata ed un orlo regolabile per una comoda vestibilità. Questo completo è confezionato in un unico sacchetto ideale per la vendita al dettaglio.
Proprietà:
- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Set giacca e pantalone per maggiore convenienza
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 2 tasche sicure
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Zip europea con l'estrattore posizionato sul lato sinistro del capo
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito PVC
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;