Completo impermeabile Essentials (completo 2 pezzi) Navy S R

Codice art.: L440NARS
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
Codice articolo L440NARS
EAN / GTIN 5036108275748
Codice del produttore L440NARS

Descrizione

Descrizione:

Il completo impermeabile Essentials offre un'ottima protezione in unico conveniente set. Questo conveniente completo, classico e leggero, è un capo imprescindibile con le sue cuciture nastrate. Le sue caratteristiche includono 2 tasche sul davanti della giacca e 2 tasche laterali nel pantalone, con un cappuccio regolabile a scomparsa e una presa d'aria posteriore per la ventilazione. La giacca è dotata di polsini interni elasticizzati per evitare l'ingresso dell'acqua ed i pantaloni hanno una vita completamente elasticizzata ed un orlo regolabile per una comoda vestibilità. Questo completo è confezionato in un unico sacchetto ideale per la vendita al dettaglio.

Proprietà:

  • Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
  • Set giacca e pantalone per maggiore convenienza
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 2 tasche sicure
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Zip europea con l'estrattore posizionato sul lato sinistro del capo
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito PVC
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello