Calibro a corsoio da officina, con regolazione fine, 500 mm, 0,05, mm

Codice art.: L41140 56
Nuovo prodotto
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lettura 0,05 mm
Campo di misura 500 mm
Metrologia digital
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L41140 56
EAN / GTIN 7630041147810
Codice del produttore 00510642

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
Per risoluzione 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Per risoluzione 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensione A [mm]: 150
Dimensione B [mm]: 10
Dimensione C [mm]: 6
Dimensione D [mm]: 28

Descrizione:

Calibro da officina a nonio, con regolazione fine, 500 mm, 0,05 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inox temprato
  • Unità: mm
  • Caratteristiche: Con o senza regolazione fine; Vite di bloccaggio
  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 500
  • Risoluzione [mm]: 0,05
  • Regolazione fine: Con

Norma:

ISO 13385-1:2019

Fornitura:

Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello