Descrizione:
Questi leggings da donna consentono libertà di movimento, mentre il rivestimento elasticizzato in ripstop rinforzato garantisce durata e comfort. Perfetto per una serie di attività come il magazzino e i servizi di pubblica utilità. La vestibilità a vita alta fa sì che non scivolino verso il basso, anche con tasche pesanti. Ulteriori dettagli, come le tasche laterali, garantiscono un'ottima capacita di storage.
Proprietà:
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Vita alta per una vestibilità più sicura
- 2 tasche sicure
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 70% Rayon, 24% Poliestere, 6% Elastane
Composizione del guscio: 70% Rayon, 24% Poliestere, 6% Elastane
Tessuto a contrasto: Titanmill Pro Stretch: 95% poliestere, 5% elastan
Composizione del contrasto: 95% poliestere, 5% elastan
Peso del guscio gm: 320
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non lavare a secco;