Pile Borg KX3 Black XXL R

Codice art.: KX371BKRXXL
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
Codice articolo KX371BKRXXL
EAN / GTIN 5036108388769
Codice del produttore KX371BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

Giacca in pile contemporanea realizzata con un morbido tessuto in pile borg in modo da assicurare che una volta indossata non vorrai più toglierla. Pannelli posteriori e spalle rinforzati offrono una maggiore durata nelle aree di maggiore uso. Progettata con una vestibilità moderna, questa giacca presenta una serie di utili caratteristiche tra cui una lunghezza posteriore più lunga, un tira zip in gomma e tasche multiple.

Proprietà:

  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Tasche con cerniera
  • Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • 3 tasche ampie
  • Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
  • Nuovo colore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Pile Borg 100% poliestere
Composizione del guscio: Pile Borg 100% poliestere
Tessuto a contrasto: 100% nylon
Composizione del contrasto: 100% nylon
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello