Descrizione:
Giacca in pile contemporanea realizzata con un morbido tessuto in pile borg in modo da assicurare che una volta indossata non vorrai più toglierla. Pannelli posteriori e spalle rinforzati offrono una maggiore durata nelle aree di maggiore uso. Progettata con una vestibilità moderna, questa giacca presenta una serie di utili caratteristiche tra cui una lunghezza posteriore più lunga, un tira zip in gomma e tasche multiple.
Proprietà:
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Tasche con cerniera
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 3 tasche ampie
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Nuovo colore
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Pile Borg 100% poliestere
Composizione del guscio: Pile Borg 100% poliestere
Tessuto a contrasto: 100% nylon
Composizione del contrasto: 100% nylon
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco;