Softshell con cappuccio KX3 (3 Strati) Black/Grey M Y

Codice art.: KX362BGYM
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
Codice articolo KX362BGYM
EAN / GTIN 5036108350049
Codice del produttore KX362BGYM

Descrizione

Descrizione:

La giacca softshell con cappuccio KX3 è progettata con precisione utilizzando un rivoluzionario tessuto ripstop traspirante, impermeabile ed antivento. Il suo design ispirato allo sport include una lunghezza posteriore più lunga, maniche sagomate dinamiche, polsini regolabili, finiture riflettenti e tasche multiple sicure con ampio spazio. Una scelta ideale per il lavoratore moderno.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Tasche laterali con zip
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Il cappuccio integrato è elegante e pratico
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Orli regolabili con cordino
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • 4 tasche ampie
  • Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Tasca per cellulare
  • 3 strati

Materiale:

Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello