Descrizione:
Bermuda da lavoro moderni realizzati in tessuto ripstop altamente resistente che si estende mentre ti muovi. Le caratteristiche includono rinforzo sul cavallo, elastici laterali e vita rialzata che garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro. Multitasche per offrire un'archiviazione sicura di telefoni, penne e strumenti.
Proprietà:
- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento della giuntura
- 11 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- ll retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Tasca porta smart phone
- Passanti per cintura per una maggiore durata
- Elastici in vita per il massimo comfort
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Peso del guscio gm: 230
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;