Bermuda KX3 Ripstop Black 30 R

Codice art.: KX340BKR30
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
Codice articolo KX340BKR30
EAN / GTIN 5036108317172
Codice del produttore KX340BKR30

Descrizione

Descrizione:

Bermuda da lavoro moderni realizzati in tessuto ripstop altamente resistente che si estende mentre ti muovi. Le caratteristiche includono rinforzo sul cavallo, elastici laterali e vita rialzata che garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro. Multitasche per offrire un'archiviazione sicura di telefoni, penne e strumenti.

Proprietà:

  • Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
  • Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento della giuntura
  • 11 tasche ampie
  • Tasca porta metro
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • ll retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Tasca porta smart phone
  • Passanti per cintura per una maggiore durata
  • Elastici in vita per il massimo comfort

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Peso del guscio gm: 230
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello