Descrizione:
Pantaloni cargo slim realizzati in tessuto elasticizzato di cotone spazzolato che offre comfort e libertà di movimento a lungo termine. Ricco di caratteristiche per offrire prestazioni avanzate tra cui ginocchia preformate, vita alta e lunghezza della gamba regolabile per una maggiore comodità. Le tasche multifunzione della coscia sono ideali per l'archiviazione sicura di telefoni, penne e strumenti.
Proprietà:
- Tessuto posteriore spazzolato per un maggiore calore
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Tasca porta metro
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- 8 tasche ampie
- Tasca porta smart phone
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Seratex™ Stretch: 98% cotone, 2% elastan, finitura pesca con retro spazzolato
Composizione del guscio: 98% cotone, 2% elastan, finitura pesca con retro spazzolato
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;