Pantalone invernale KX3 Black 32 R

Codice art.: KX312BKR32
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
Codice articolo KX312BKR32
EAN / GTIN 5036108415441
Codice del produttore KX312BKR32

Descrizione

Descrizione:

Pantaloni cargo slim realizzati in tessuto elasticizzato di cotone spazzolato che offre comfort e libertà di movimento a lungo termine. Ricco di caratteristiche per offrire prestazioni avanzate tra cui ginocchia preformate, vita alta e lunghezza della gamba regolabile per una maggiore comodità. Le tasche multifunzione della coscia sono ideali per l'archiviazione sicura di telefoni, penne e strumenti.

Proprietà:

  • Tessuto posteriore spazzolato per un maggiore calore
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Tasca porta metro
  • Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • 8 tasche ampie
  • Tasca porta smart phone
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Seratex™ Stretch: 98% cotone, 2% elastan, finitura pesca con retro spazzolato
Composizione del guscio: 98% cotone, 2% elastan, finitura pesca con retro spazzolato
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello