Descrizione:
Un pantalone dallo stile contemporaneo che assicura incredibile comfort e flessibilità. I punti di stress rinforzati aumentano la durata, mentre il girovita a coste consente all'utente finale di creare una vestibilità personalizzata. Ulteriori caratteristiche come la tasca sulla coscia e le tasche laterali e posteriori con bottoni nascosti sono ideali per riporre in modo sicuro telefoni, penne e attrezzi.
Proprietà:
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Vita elastica con cordoncino
- 4 tasche ampie
- Nuovo articolo
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 80% Cotone, 20% Poliestere
Composizione del guscio: 80% Cotone, 20% Poliestere
Tessuto a contrasto: 94% Poliestere, 6% Elastane
Composizione del contrasto: 94% Poliestere, 6% Elastane
Peso del guscio gm: 270
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;