Pantalone Cargo KX3 Black L R

Codice art.: KX310BKRL
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
Codice articolo KX310BKRL
EAN / GTIN 5036108400348
Codice del produttore KX310BKRL

Descrizione

Descrizione:

Un pantalone dallo stile contemporaneo che assicura incredibile comfort e flessibilità. I punti di stress rinforzati aumentano la durata, mentre il girovita a coste consente all'utente finale di creare una vestibilità personalizzata. Ulteriori caratteristiche come la tasca sulla coscia e le tasche laterali e posteriori con bottoni nascosti sono ideali per riporre in modo sicuro telefoni, penne e attrezzi.

Proprietà:

  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Vita elastica con cordoncino
  • 4 tasche ampie
  • Nuovo articolo
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 80% Cotone, 20% Poliestere
Composizione del guscio: 80% Cotone, 20% Poliestere
Tessuto a contrasto: 94% Poliestere, 6% Elastane
Composizione del contrasto: 94% Poliestere, 6% Elastane
Peso del guscio gm: 270
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello