Cacciavite bit 3/4″ esagonale 17 mm

Codice art.: KT.17A
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo KT.17A
EAN / GTIN 3148516591470
Codice del produttore KT.17A
Numero-L L60130 5330

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Punte intercambiabili con bloccaggio tramite perno d'innesto
  • cromato, con inserto fosfatato

Proprietà:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 74,5
  • L1 [mm]: 25
  • Ottacchi: ET.1917
  • [g]: 307

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello