Giacca Pewter Black XXXL R

Codice art.: KS32BKRXXXL
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
Codice articolo KS32BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108196708
Codice del produttore KS32BKRXXXL

Descrizione

Descrizione:

Ideale per le condizioni più fredde questa giacca offre un buon compromesso tra funzionalità e stile. L'interno in pile Sherpa trattiene il calore attorno al tronco, mentre le maniche leggermente imbottite riducono gli ingombri e consentono una buona libertà di movimento. Fra le sue caratteristiche include una tasca interna con zip, una tasca per telefono ed una portapenne.

Proprietà:

  • Fodera sherpa premium per comfort e calore ottimali
  • Cappuccio per una maggiore protezione
  • 6 ampie tasche
  • Tasca per cellulare
  • Tasca portapenne
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Orlo a costine per una vestibilità comoda
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello