Descrizione:
Ideale per le condizioni più fredde questa giacca offre un buon compromesso tra funzionalità e stile. L'interno in pile Sherpa trattiene il calore attorno al tronco, mentre le maniche leggermente imbottite riducono gli ingombri e consentono una buona libertà di movimento. Fra le sue caratteristiche include una tasca interna con zip, una tasca per telefono ed una portapenne.
Proprietà:
- Fodera sherpa premium per comfort e calore ottimali
- Cappuccio per una maggiore protezione
- 6 ampie tasche
- Tasca per cellulare
- Tasca portapenne
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8