Felpa Nickel Black XXL R

Codice art.: KS31BKRXXL
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
Lunghezza braccio manica lunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo KS31BKRXXL
EAN / GTIN 5036108196814
Codice del produttore KS31BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

Un'elegante aggiunta alla nostra gamma di felpe, la zip intera frontale su questa felpa con cappuccio consente di essere indossata facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro. Realizzata con il nostro esclusivo tessuto Cotton Plus, la felpa Nickel ha un taglio moderno e una miriade di dettagli tecnici.

Proprietà:

  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • 2 tasche sicure
  • Cappuccio per una maggiore protezione
  • Cappuccio foderato in jersey per il massimo comfort
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Orlo a costine per una vestibilità comoda
  • Tasca a filetto
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 50% Poliestere, 50% cotone
Composizione del guscio: 50% Poliestere, 50% cotone
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello