2 x Strettoio manuale REVO KRE 800/95

Codice art.: KRE80-2K-OH
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo KRE80-2K-OH
EAN / GTIN 4008158040653
Codice del produttore KRE80-2K-OH
Numero-L L80030 421

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 8.000 N
  • Superfici di serraggio parallele molto ampie con 3 cappucci protettivi rimovibili
  • Alloggiamento in plastica con rinforzo in metallo e staffa di scorrimento ottimizzata con sistema antiscivolo doppio, per una potenza e una sicurezza maggiori: la forza di serraggio impostata viene mantenuta e, in stato di assenza di serraggio, non è possibile che la staffa di scorrimento scivoli in modo accidentale
  • Trasformabile senza utensili in distanziatore
  • Raffinata impugnatura in plastica bicomponente con esagono incassato per una comodo applicazione della forza di serraggio (coppia max. 17 Nm)
  • KREV con parte superiore regolabile in modo continuo e fissabile per un posizionamento ottimale sul pezzo

Proprietà:

  • Overhead: 95 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata con parti in lamiera inserite per il rinforzo
    • Profilato cavo in acciaio, trafilato a freddo, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Impugnatura in plastica bicomponente
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Cappucci di protezione in plastica
  • Apertura alare: 800 mm
  • Secondo spandimento: 255-930 mm

Vantaggi:

Preciso e delicato
  • I pezzi con superfici sensibili possono essere bloccati e distribuiti esattamente parallelamente l'uno all'altro, anche dietro e sul lato della guida. Angoli uniformi e bordi a gradini, nonché superfici appuntite e arrotondate possono essere regolati perfettamente:
  • Superfici di serraggio estremamente grandi, montate perpendicolarmente alla rotaia
  • Con tre cappucci protettivi rimovibili resistenti alla colla e resistenti a vernici e solventi a base di grasso
  • Supporti del pezzo che impediscono al pezzo di entrare in contatto con la guida
Potente e sicuro
  • Sono alloggiati in modo sicuro con una forza di serraggio fino a 8.000 N:
  • Attraverso l'alloggiamento in plastica rinforzata in metallo
  • Grazie alla staffa scorrevole ottimizzata con doppia protezione antiscivolo: Mantiene il morsetto in modo affidabile alla forza di serraggio impostata e impedisce alla staffa scorrevole di scivolare involontariamente quando non è in posizione
Versatile e premuroso
  • Le forze offrono un numero enorme di applicazioni possibili:
  • Attraverso accessori sofisticati come adattatori girevoli, set di presse per telai, prolunga per ghiera e morsetto da tavolo
  • L'impugnatura ergonomica in plastica bicomponente con esagono incassato consente di applicare la forza di serraggio in modo confortevole (max Coppia 17 Nm)
  • Grazie alla testa regolabile di continuo nella versione Vario KREV, il morsetto può essere posizionato al centro del pezzo per una distribuzione ottimale del peso

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Serraggio e distanziamento su grandi superfici

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire la nervatura della guida con una spazzola in acciaio
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la parte inferiore della vite senza testa slitta, ruotarla di altri 1/4 giri (solo TG, KRE, KREV)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello