Adattatore strettoio manuale inclinabile KR-AS

Codice art.: KR-AS
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
    Tipo di prodotto Bussola a pressione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo KR-AS
    EAN / GTIN 4008158032542
    Codice del produttore KR-AS
    Numero-L L80030 276

    Descrizione

    Descrizione:

    • Adattatore con ganasce di serraggio inclinabili da -15° a +15°
    • Serraggio di superfici inclinate e parallele
    • Imballato SB

    Proprietà:

    • Larghezza ganasce: 170 mm
    • Altezza ganasce: 25 mm
    • Contenuto: 2 pz.
    • Per: KRE / KREV / KR / KRV

    Nota:

    • Informazioni sui pericoli:
      • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
      • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello