Descrizione:
Le resistenti cinghie per le cosce, aiutano a mantenere le ginocchiere stabili al loro posto, senza interrompere la circolazione. Uno scudo antiscivolo resistente protegge le ginocchia da tagli o graffi su qualsiasi tipo di terreno. Queste ginocchiere hanno un resistente ma confortevole gel e un cuscino imbottito in schiuma EVA
Proprietà:
- Supporto extra per i quadricipiti con cinturino superiore sopra il ginocchio
- Design della ginocchiera a cerniera per facilità di movimento e prevenzione della deformazione
- Tappo antiscivolo in gomma termoplastica
- Imbottitura spessa in schiuma di gel per il massimo comfort
- Cinturini in neoprene durevoli e resistenti
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Questo prodotto è venduto in paia
- 33cm x 17cm
Norma:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 (Level 2)
Materiale:
Materiale: Cappuccio in PP, TPR; Poliestere 600D, SBR; Schiuma EVA, Gel;