Descrizione:
Una robusta calotta esterna protegge il tuo ginocchio da oggetti appuntiti mentre un cuscinetto interno in gel di silicone funge da ammortizzatore per le tue articolazioni. La calotta esterna presenta anche un design basato sulla trazione per consentire all'utilizzatore di muoversi con sicurezza sulle ginocchia durante il lavoro. Le cinghie elastiche di alta qualità mantengono in posizione la ginocchiera senza stringere eccessivamente.
Proprietà:
- Cinghie disegnate ergonomicamente e testate per impedire che si pizzichi il retro della gamba dell'utilizzatore
- Un resistente guscio esterno per una maggior durata della ginocchiera
- Inserti in gel siliconato proteggono le articolazioni e garantiscono comfort
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- 22cm x 19xm x 2cm
- Questo prodotto è venduto in paia
Norma:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 0
Materiale:
Materiale: Guscio in PVC; Nylon; Schiuma EVA; Neoprene;