Descrizione:
Così leggera, che sembra di non indossarla. Progettata per avvolgere il ginocchio nella sua forma, con due leggere cinghie elastiche di regolazione. Un guscio esterno duro protegge le ginocchia contro gli oggetti taglienti e superfici irregolari. Al centro la schiuma ammortizza il ginocchio, mentre il suo tessuto interno traspirante permette all'aria di circolare evitando qualsiasi accumulo di umidità.
Proprietà:
- Tessuto interno traspirante che permette la circolazione dell'aria
- Design leggero e avvolgente
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Resistente guscio esterno protettivo
- Un denso interno di schiuma
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- 26.5cm x 19cm x 2.5cm
- Questo prodotto è venduto in paia
Norma:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 0
Materiale:
Materiale: Nylon; Schiuma EVA; Plastica;