KliKlamp espositore da banco KLI-D

Codice art.: KLI-D
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo KLI-D
EAN / GTIN 4008158027302
Codice del produttore KLI-D

Descrizione

Descrizione:

  • Espositore per vendite professionale
  • Presentazione ottimale dei KliKlamp

Proprietà:

  • Contenuto: 2 x KLI12 / 4 x KLI16 / 6 x KLI20 / 4 x KLI25
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in magnesio stabile, rivestita
    • Profilato cavo in acciaio, trafilato a freddo, zincato
    • Leva, spingidisco, nottolino in plastica PA6 rinforzata
    • Cappucci di protezione in plastica

Vantaggi:

Magnesio stabile
  • Le parti superiore e inferiore rivestite in magnesio stabile sono estremamente leggere e ad alta resistenza.
Meccanismo di bloccaggio multistadio
  • Il meccanismo di bloccaggio multistadio è facile da usare, resistente alle vibrazioni, particolarmente facile da dosare e rilasciare rapidamente.
Presa sicura
  • La staffa fissa con prisma a croce tiene saldamente anche le parti arrotondate, appuntite o bordate. Questo rende la KliKlamp così versatile.
Braccio di serraggio ergonomico
  • Il braccio di serraggio ergonomico in poliammide rinforzato con fibra di vetro è a prova di rottura e si adatta perfettamente alla mano. Si tratta di qualità ai massimi livelli.

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire la nervatura della guida con una spazzola in acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello