Strettoio per bordi Kantenfix KF2

Codice art.: KF2
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo KF2
EAN / GTIN 4008158031880
Codice del produttore KF2
Numero-L L80030 264

Descrizione

Descrizione:

  • Azionamento rapido con una sola mano
  • Apertura fino a 80 mm

Proprietà:

  • Overhead: 80 mm
  • Materiale / superficie:
    • Aste in alluminio
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Manico in legno, lacca a base d'acqua
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Cappucci di protezione in plastica
    • Parti in plastica rimanenti
  • Apertura alare: 10-40 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Falegnameria
  • Per il serraggio di bordi e facce frontali

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello