Chiave a bussola 3/4″ esagonale 32mm

Codice art.: K.32HB
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo K.32HB
EAN / GTIN 3148516598844
Codice del produttore K.32HB
Numero-L L60130 5962

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • Blocco di sicurezza sui cricchetti di commutazione e sugli elementi di trasmissione dotati di perno di bloccaggio
  • Dotato di pulsante di sgancio rapido
  • Cromato satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 45.9
  • L [mm]: 59.0
  • L1 [mm]: 22
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 301

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello