• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiave a bussola 3/4″ esagonale 30mm

Codice art.: K.30HB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo K.30HB
EAN / GTIN 3148516598684
Codice del produttore K.30HB
Numero-L L60130 5234

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • Blocco di sicurezza sui cricchetti di commutazione e sugli elementi di trasmissione dotati di perno di bloccaggio
  • Dotato di pulsante di sgancio rapido
  • Cromato satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 43.2
  • L [mm]: 59.0
  • L1 [mm]: 20
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 282

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello