• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHIAVE DINAMOMETRICA

Codice art.: K.306-600D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo K.306-600D
EAN / GTIN 3148518212809
Codice del produttore K.306-600D
Numero-L L60130 2281

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Precisione franco fabbrica: ± 2 %
  • Chiavi dinamometriche con un senso di rotazione che possono essere utilizzate per allentare riposizionando gli inserti
  • Numerate, fornite con certificato di taratura ISO 6789
  • Fornite in scatola di plastica.

Proprietà:

  • L [mm]: 945
  • Connessione: 14 x 18
  • Custodia: BP.D600
  • Potenza [N.m]: 120 - 600
  • Passo di misura [N.m]: 2.00
  • [kg]: 4.600

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello