PROLUNGA

Codice art.: K.208B
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo K.208B
EAN / GTIN 3148516589538
Codice del produttore K.208B
Numero-L L60130 5627

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: cromato satinato

Proprietà:

  • C [mm]: 25
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 25
  • d2 [mm]: 25
  • L [mm]: 100
  • [kg]: 0,410

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello