CHIAVE DINAMOMETRICA

Codice art.: K.203B
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo K.203B
EAN / GTIN 3148515067143
Codice del produttore K.203B
Numero-L L60130 2743

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: ± 4% del valore indicato
  • Due scale di lettura: Nm e lbf-ft
  • Comparatore di grande diametro
  • Segnale luminoso al raggiungimento della coppia di serraggio
  • Attacco cilindrico, diametro 30 mm
  • Numerato, fornito con certificato di taratura

Proprietà:

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595 - 1019
  • Box: BT.102
  • Potenza [lbf.ft]: 250 - 1100
  • Potenza [N.m]: 300 - 1500
  • Squadra: K.200 E
  • Quadro [″]: 3/4
  • Tasto: K.202DB
  • Ratasti: K.151A
  • Albero: K.202MA
  • Inserto: PL.549
  • [kg]: 8,000

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello