• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

CRICCHETTO 3/4″ SR

Codice art.: K.149SR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo K.149SR
EAN / GTIN 3148518693219
Codice del produttore K.149SR
Numero-L L60130 11184

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica
  • L'intero meccanismo del cricchetto d'inversione è fatto di rame berillio.

Proprietà:

  • A [mm]: 70
  • d [mm]: 21
  • H [mm]: 58.0
  • L [mm]: 320
  • Squadro [″]: 3/4″
  • [g]: 1570

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello