Gilet Junior Hi-Vis Orange M R

Codice art.: JN14ORRM
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
Codice articolo JN14ORRM
EAN / GTIN 5036108358717
Codice del produttore JN14ORRM

Descrizione

Descrizione:

Sulla scia del successo del gilet da adulto C470, il JN14 Junior per bambini è stato accolto molto bene. La semplice chiusura frontale consente ai bambini di indossarlo facilmente. Ideale per le gite scolastiche, le attività all'aperto e per andare in bicicletta, quando l'alta visibilità si rende necessaria.

Proprietà:

  • Leggero e confortevole
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type AB3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere ordito a maglia
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello