• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

JLS3 Set di montaggio H1.000 mm

Codice art.: JLS3-TUBESUP100
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-TUBESUP100
EAN / GTIN 3662424171796
Codice del produttore JLS3-TUBESUP100

Descrizione

Descrizione:

  • Un'innovazione FACOM: non servono più pareti!
  • Grazie all'esclusiva struttura autoportante, le unità si assemblano indipendentemente dalle pareti.
  • Il montaggio è semplice e veloce: 1 - Posizionare le basi
  • 2 - Assemblare i tubi
  • 3 - Fissare i pezzi superiori

Proprietà:

  • Profilo: 42 x 28 mm
  • Dimensioni totali: 1200 x 200 x 50 mm
  • Peso: 5 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello