JLS3 Traversa tra 2 gambe 1600 mm nero

Codice art.: JLS3-TRAA3BS
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
    Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo JLS3-TRAA3BS
    EAN / GTIN 3662424109799
    Codice del produttore JLS3-TRAA3BS

    Descrizione

    Descrizione:

    • Traversa di collegamento multifunzionale: Rinforzo o stoccaggio, a seconda della scelta.
    • 2 posizioni possibili: In posizione orizzontale, la traversa diventa un vero e proprio ripiano in grado di contenere oggetti pesanti e ingombranti.
    • In posizione verticale e per i set con altezza 1055, la traversa assicura il collegamento consentendo al contempo lo stoccaggio di un carrello
    • Realizzato in lamiera d'acciaio con rivestimento epossidico (spessore 15/10).

    Proprietà:

    • Collegamento tra 2 gambe
    • Per un piano di lavoro di 2182 mm
    • Colore: nero
    • Dimensioni totali: L600xH400xP40mm
    • Peso: 10,3kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello