JLS3 Gamba del tavolo di alimentazione altezza 850 mm

Codice art.: JLS3-PSBPOWER
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-PSBPOWER
EAN / GTIN 3662424171383
Codice del produttore JLS3-PSBPOWER

Descrizione

Descrizione:

  • Soluzione 3 in 1: presa multipla, avvolgitore elettrico e pneumatico in un'unica unità.
  • 1 ciabatta elettrica con interruttore on/off: 3 prese SCHUKO e 2 porte USB.
  • Collega utensili elettrici, trapani, caricabatterie, luci, dispositivi elettronici, smartphone e quant'altro con facile accesso.
  • 1 Avvolgicavo per l'alimentazione, lunghezza 14 + 1 m, cavo 3 x 1,5 mm2, qualità H05W-F, potenza massima arrotolata 1200 W, srotolata 1800 W.
  • 1 Avvolgitore per l'aria compressa, lunghezza 14 + 1 m, diametro interno 10 mm, tubo in poliuretano, uscita 3/8'' NPT. Tollera fino a 15 bar (N.709 Facom).
  • Guide a rulli per un'estrazione e una retrazione fluida dei cavi.
  • Libero accesso per il pulsante di reset
  • Fornito senza spina, in modo da poter utilizzare ciò che serve a seconda del Paese.
  • Dotato di 4 piedini regolabili per la regolazione, che forniscono una perfetta stabilità su qualsiasi superficie.
  • Costruzione in robusto acciaio da 1,2 mm - Verniciatura a polvere di alta qualità.
  • Per un banco da lavoro di 1455 mm di lunghezza, composto da un piede standard e da un piede energizzato, è necessaria anche la traversa JLS3-TRAA2PLBS.
  • Per un banco da lavoro lungo 2182 mm composto da una gamba standard e una gamba energizzata, è necessaria una traversa JLS3-TRAA3BS.
  • Per i banchi da lavoro composti da due gambe energizzate o da una gamba energizzata e una cassettiera, non è necessaria alcuna traversa.

Proprietà:

  • Dimensioni complessive:L283xH850(con base)H840(senza base)xD650mm
  • Peso: 35kg

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello