• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

JLS3 Angolo pannello posteriore a mezza altezza rosso

Codice art.: JLS3-PPAVACS
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-PPAVACS
EAN / GTIN 3662424110023
Codice del produttore JLS3-PPAVACS

Descrizione

Descrizione:

  • Pannello d'angolo - Pannello forato a mezza altezza per la combinazione con la stazione d'angolo JLS3-MBSCSG o JLS3-MBSCSW.
  • Ideale per appendere gli utensili e compatibile con la gamma di ganci CKS.
  • Pannello posteriore forato: 6 x 6 mm con incrementi di 12 mm.
  • Fissaggio facile e veloce al mobile base ad angolo grazie al kit di fissaggio.
  • Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche (spessore 12/10)
  • Impilabile con un secondo semipannello JLS3-PPAVACS utilizzando il kit di fissaggio JLS3-TUBESUP100

Proprietà:

  • Dimensioni ridotte: L1613xH470xP46mm
  • Peso: 7,05kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello