JLS3 mezzo pannello posteriore + presa di corrente rosso

Codice art.: JLS3-PPAV1USB
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-PPAV1USB
EAN / GTIN 3662424109652
Codice del produttore JLS3-PPAV1USB

Descrizione

Descrizione:

  • Piastra forata elettrica. La combinazione perfetta di stoccaggio degli utensili e alimentazione elettrica
  • 5 posti per collegare i vostri apparecchi elettrici: elettroutensili, trapani, caricabatterie, luci, elettronica, smartphone....
  • Dotato di una ciabatta con 3 prese SCHUKO e 2 porte USB
  • Interruttore di spegnimento - max 16Amp
  • 250V
  • Organizzazione visiva e facile accesso agli utensili
  • Pannello forato: 6 x 6 mm con incrementi di 12 mm
  • Fissa gli utensili con i ganci della gamma CKS (vedi catalogo FACOM).
  • Impilabile con un semipannello standard JLS3-PPAV1(BS), o JLS3-PPNB(BS).
  • Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche. (Spessore 12/10.).

Proprietà:

  • Dimensioni complessive: L726xH503xP48mm
  • Peso: 3,5kg

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello