• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

JLS3 Piano di lavoro in metallo doppio 40x1455 mm

Codice art.: JLS3-PBST2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-PBST2
EAN / GTIN 3662424109553
Codice del produttore JLS3-PBST2

Descrizione

Descrizione:

  • Piano in multistrato di faggio con spessore di 40 mm per garantire resistenza e durata.
  • Finito con copertura in acciaio inox: con lamiera di acciaio inox 304L, 10/10 spazzolato per una maggiore resistenza agli urti e al calore (anche il bordo anteriore è rivestito in acciaio inox, i lati sono rifiniti con guance in metallo verniciato).
  • Montaggio facile e veloce grazie agli inserti metallici preforati, che devono solo essere posizionati in base all'allestimento scelto.

Proprietà:

  • Dimensioni totali: L1453xH750xP40mm
  • Peso: 39kg
  • Carico consentito: 1 tonnellata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello