JLS3 Piano di lavoro angolare in metallo 40x750 mm

Codice art.: JLS3-PBAST
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-PBAST
EAN / GTIN 3662424109539
Codice del produttore JLS3-PBAST

Descrizione

Descrizione:

  • Piano in multistrato di faggio con spessore di 40 mm per garantire resistenza e durata.
  • Finito con copertura in acciaio inox: con lamiera di acciaio inox 304L, 10/10 spazzolato per una maggiore resistenza agli urti e al calore (anche il bordo anteriore è rivestito in acciaio inox, i lati sono rifiniti con guance in metallo verniciato).
  • Montaggio facile e veloce grazie agli inserti metallici preforati, che devono solo essere posizionati in base all'allestimento scelto.

Proprietà:

  • Dimensioni totali: L750xH750xP40mm
  • Peso: 9,7kg
  • Carico ammesso: 100kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello