JLS3 Mobile superiore + 2 ante in vetro rosso

Codice art.: JLS3-MHSPV
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo JLS3-MHSPV
    EAN / GTIN 3662424109416
    Codice del produttore JLS3-MHSPV

    Descrizione

    Descrizione:

    • 2 ante trasparenti a battente in plexiglas, spessore 3 mm, montate su perno invisibile
    • Cerniere che consentono l'apertura a 180 gradi
    • Le ante sono testate per 10.000 cicli di apertura/chiusura
    • 2 ripiani regolabili in altezza con verniciatura epossidica (con incrementi di 100 mm) con una portata di 20 kg
    • Serratura a chiave, fornita con 2 chiavi, di cui 1 a battente. Serratura sostituibile
    • Fissaggio facile, rapido e diretto al piano di lavoro o alla parete
    • Non è necessario alcun kit di montaggio

    Proprietà:

    • Dimensioni complessive: L. 719 x P. 278 x H.1005 mm
    • Peso: 22,3 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello