JLS3 Mobile superiore + 2 ante massicce rosso

Codice art.: JLS3-MHSPP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-MHSPP
EAN / GTIN 3662424109393
Codice del produttore JLS3-MHSPP

Descrizione

Descrizione:

  • 2 porte a battente collegate a cerniere a perno invisibili per un'apertura a 180 gradi.
  • Le porte sono classificate per 10.000 cicli di apertura/chiusura
  • . 000 cicli di apertura/chiusura
  • 2 ripiani verniciati in resina epossidica regolabili in altezza (con incrementi di 100 mm) con una capacità di carico di 20 kg
  • Serratura a chiave fornita con 2 chiavi, di cui 1 a cerniera
  • Fissaggio facile, rapido e diretto al piano di lavoro o alla parete.
  • Non è necessario alcun kit di montaggio.

Proprietà:

  • Dimensioni totali: L. 719 x P. 278 x H. 1005 mm
  • Peso: 27 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello