• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

JLS3 Armadio doppio top con anta a tamburo rosso

Codice art.: JLS3-MHDR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-MHDR
EAN / GTIN 3662424109355
Codice del produttore JLS3-MHDR

Descrizione

Descrizione:

  • Il doppio cassetto può essere utilizzato per riporre utensili e/o oggetti troppo lunghi e ingombranti per le unità standard.
  • Massima visibilità e accessibilità grazie alla sezione verticale a gancio.
  • L'apertura al 100% della tapparella consente l'accesso diretto all'utensile.
  • Serranda avvolgibile con chiusura centrale, con blocco dello snodo
  • Dotato di un pannello posteriore forato (6 x 6 mm in passi da 12 mm) per il montaggio degli utensili con la fila di ganci CKS.
  • Spazio aperto supplementare di 200 mm di altezza per contenitori, utensili, ... e spazio per una ciabatta elettrica JLS3-POWERBLOCK
  • Montaggio facile e diretto su un mobile base con piano di lavoro o a parete. Non è necessario alcun kit di montaggio.

Proprietà:

  • Dimensioni complessive: L. 1455 x P. 278 x H. 1005 mm
  • Dimensioni del gancio utile: L. 1330 x P. 183 x H. 714 mm
  • Peso: 53 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello