JLS3 Base singola 2 ante rosso

Codice art.: JLS3-MBSPP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo JLS3-MBSPP
    EAN / GTIN 3662424109317
    Codice del produttore JLS3-MBSPP

    Descrizione

    Descrizione:

    • 2 ante a battente, spessore 3 mm, montate su perno invisibile
    • Cerniere, che offrono un'apertura di 180 gradi per la massima visibilità e accessibilità
    • 1 ripiano con rivestimento epossidico, regolabile in altezza e con un carico di 50 kg
    • Come opzione, l'armadio può essere completato con un ripiano interno estraibile (JLS3-MBSPPSSH) o un cassetto alto 70 mm (JLS3-MBSPPDR70) per un facile accesso. Il ripiano può sostenere un carico di 50 kg, il cassetto un carico di 75 kg
    • Montaggio facile e veloce
    • Il ripiano fisso può essere rimosso a seconda delle necessità o delle esigenze.

    Proprietà:

    • Dimensioni complessive: L. 722 x P. 701 x H. 840 mm
    • (H. 1015 mm con la base rialzata JLS3-BASEMBS)
    • Peso: 58,5 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello