JLS3 Armadio base 6 cassetti + 1 alimentazione rosso

Codice art.: JLS3-MBSPOWER
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo JLS3-MBSPOWER
EAN / GTIN 3662424109294
Codice del produttore JLS3-MBSPOWER

Descrizione

Descrizione:

  • Cassettiera con 6 cassetti e un cassetto POWER
  • Serratura centralizzata (cilindro sostituibile)
  • Dotata di 4 piedini regolabili e girevoli per una perfetta aderenza, che garantiscono una perfetta stabilità indipendentemente dalle condizioni del pavimento
  • Dimensioni totali: L. 722 x P. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm con zoccolo rialzato JLS3-BASEMBS)
  • Peso: 79 kg
  • Dimensioni cassetto utilizzabile: L. 569 x P. 421 x H. 60/130/270mm
  • 5 cassetti per i vostri utensili - 4 cassetti alti 60mm = 12 moduli
  • 1 cassetto alto 130mm = 3 moduli
  • 1 cassetto POWER alto 270mm per riporre e caricare i vostri utensili elettrici
  • 1 ciabatta elettrica con 3 prese SCHUKO + 2 porte USB
  • 3 fondini modulari con protezione universale in gomma. Può essere ordinato separatamente se necessario (JET.PTH)
  • Un box rimovibile per lo smartphone o le batterie cariche che può essere fissato a destra o a sinistra.Può essere ordinato separatamente se necessario (JET.PDBOX)
  • Un divisorio in metallo rimovibile che consente di organizzare lo spazio di archiviazione come si desidera.

Fornitura:

  • Fornito con 6 divisori per cassetti da 60 mm e 2 per cassetti da 130 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello